Coors Table-Type Removable Plate Buchner Funnel

Sebelum PPN:
Rp44.999.900
Spesifikasi
Perforated Area Diameter (mm)230
Capacity (ml)4630
H (mm)129
Plate Diameter (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan