PYREX Funnel Separatory Squibb ST Stopper Rotaflo Stopcock (Corong Pisah)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Size (ml)250
L (mm)338
Stopper Size22
Plug SizeGP-3
Body Diameter (mm)77

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan