BRAND Spring Clip

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Materialzinc-plated steel
Size (mm)13 , Grip
Bore (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait