BEL-ART Spinwedge Magnetic Stirring Bar

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
MaterialPTFE-coated (wedge shaped), PTFE-coated
L (mm)50.8
Diameter (mm)12.7
Manufacturer/TradenameBel-Art F37123-0003
Size (inch)1/2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan