PYREX Desiccator Top Small with 24/29 Taper Stopcock (Wadah Pengering)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
Capacity (L)2.4
Chamber D (mm)81
Flange I.D. (mm)172
Manufacturer/TradenameCorning 3121-150
H (mm)239
Plate Diameter (mm)140 , plate not included

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan