Norell Select Series NMR Tubes Heavy Wall

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
Materialcolorless tube
Parameter500 MHz frequency
Tube Diameter (mm)5
Wall Thickness (mm)1.4
L (inch)7
Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan