Whatman Filter Paper Quantitative Hardened Low-Ash Grade 50 (Kertas Saring Kuantitatif)

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Materialcircles , cotton filters (high-quality cotton linters)
Parameter2685 sec/100 mL speed (Herzberg), 6 psi wet burst
Diameter (mm)125
Manufacturer/TradenameWhatman 1450-125, Whatman Article No. 28418083 (US reference)
Ash≤0.015%
Basis Weight (g/m²)97
Pore Size (µm)2.7 (Particle retention)
Thickness (µm)0.12115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan