Wilmad NMR Tubes Diam Economy

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass tube, colorless tube
Parameter600 MHz frequency
Camber (µm)60
Tube Diameter (mm)10
Wall Thickness (mm)0.6
L (inch)7
Manufacturer/TradenameWilmad WG-4000-7
Outer Diameter (mm)9.994

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan