Benchmark Scientific Incubator Digital Mini MyTemp (Inkubator Digital)

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp27.999.900
Spesifikasi
Platform LxW (inch)9.5 (24.5 cm)x11.5 (29 cm)
Inside Dimensions LxWxH (inch)10.3 (26 cm)x9.3 (23.5 cm)x12.8 (32.5 cm)
Outside Dimensions LxWxH (inch)13.2 (33.5 cm)x14.5 (37 cm)x18.7 (47.5 cm)
Temperature Measurement Range (°C)accuracy: 0.5 (at 37°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan