Wilmad Microprobe NMR Tube

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Materialcolorless tube
Parameter800 MHz frequency
Size (mm)50
Capillary Section O.D.xL (mm)2.5x50
Capillary Volume (μL)185
Tube Diameter (mm)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan