Cytiva MAbtrap Kit

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Parameter<4 mL/min flow rate
Storage Condition(20% Ethanol)
Matrixhighly cross-linked 6% agarose
Average Part Size (µm)34
Bed Size (mm)7x25
Bed Volume (ml)1
Column I.D. (mm)7
Manufacturer/TradenameCytiva 17-1128-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan