PYREX Desiccator Knob Top Large (Wadah Pengering)

Sebelum PPN:
Rp6.999.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass
Capacity (L)10.5
Chamber D (mm)120
Flange I.D. (mm)273.5
Manufacturer/TradenameCorning 3081-250
H (mm)357
Plate Diameter (mm)230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan