KIMBLE Kontes NMR Tubes Disposable Grade

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass tube, colorless tube
Parameter100 MHz frequency
Tube Diameter (mm)10
Wall Thickness (mm)0.38
L (inch)7
Manufacturer/TradenameKimble 897300-0000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan