PYREX Tube Hybridization Graduated with Screw Cap

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass , cap (Plug seal), flat bottom tube
Sterilitynon-sterile
Cap Diameter (mm)54
Capacity (ml)100
Manufacturer/TradenameCorning 7995-150
I.D.xL (mm)35x150
Cap Thread45
ColorClear

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan