Cytiva HiTrap Rprotein A Fast Flow

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
Parameter<4 mL/min flow rate
Storage Condition(20% Ehtanol), (20% Ethanol)
Matrix4% cross-linked agarose
Bed Size (mm)7x25
Bed Volume (ml)1
Column I.D. (mm)7
Particle Size (µm)60-165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan