Cytiva HiTrap Phenyl Fast Flow (Ls)

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
Parameter<20 mL/min flow rate
Matrix6% cross-linked agarose
Average Diameter (µm)90
Bed Size (mm)16x25
Bed Volume (ml)5
Column I.D. (mm)16
Manufacturer/TradenameCytiva 17-5194-01
Particle Size (µm)45-165

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan