Cytiva HiTrap Deae Fast Flow

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
Parameter42 psi
Matrix6% cross-linked agarose
Average Diameter (µm)90
Working Range2 to 12
Particle Size (µm)45-165
Bed Size (mm)7x25
Bed Volume (ml)1
Cleaning2 to 14
Column I.D. (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan