Cytiva HisTrap High Performance

Sebelum PPN:
Rp7.499.900
Spesifikasi
Parameter4 ml/min (1 ml), 5 ml/min (5ml) flow rate (H2O at room temperature), 42 psi (H2O at room temperature.)
Matrixhighly cross-linked 6% agarose
Average Part Size (µm)34
Bed Size (mm)16x25
Bed Volume (ml)5
Column I.D. (mm)16
Cleaning2 - 14 (Ni2+-stripped medium.)
Manufacturer/TradenameCytiva 17-5248-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan