Cytiva HisTrap Excel

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Matrixhighly cross-linked 6% agarose
Average Diameter (µm)90
Bed Size (mm)16x25
Bed Volume (ml)5
Column I.D. (mm)16
Cleaning2 - 14 (Cleaning-in-place: pH interval where the medium can be subjected to cleaning-in-place without significant change in function.)
Manufacturer/TradenameCytiva 17-3712-06

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan