Cytiva GSTrap High Performance

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Matrixhighly cross-linked 6% agarose
Average Part Size (µm)34
Bed Size (mm)16x25
Bed Volume (ml)5
Column I.D. (mm)16
Cleaning3 to 12
Manufacturer/TradenameCytiva 17-5282-01

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan