PYREX Tube Glass Gas Distribution

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass tube, colorless tube
Binding Typenon-treated surface
Overall L (mm)300
Sterilitynon-sterile
Tube Diameter (mm)8 , 8
Thimble O.D. (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan