Excel Scientific Plate Seal PCR eXTReme Universal Fit (Penutup Pelat)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Materialpolyester film
L (mm)140.5
Sterilitynon-sterile
W (mm)78.3
Adhesive Thickness (mil)1.6
Film Thickness (mil)2
W x L (cm)7.83x14.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan