Sigma-Aldrich EUROSTAR 200 Control P4 Overhead Stirrer

Sebelum PPN:
Rp259.999.900
Spesifikasi
Parameter0/4-530 rpm speed
Timing Measuring Range1-6000min
WxHxD (mm)91x379x231
Shaft DiameterxL (mm)16x220
Output Power (W)76
Stirrer Capacity (L)100
Temperature Measurement Range (°C)-10 to 350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan