PYREX Culture Tube Disposable Screw Cap Style Flat Bottom (Tabung Kultur)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Materialborosilicate glass , flat bottom tube
Thread Size15-415
Sterilitynon-sterile
Capacity (ml)17
Manufacturer/TradenameCorning 99448-16
Neck O.D. (mm)15
ColorClear
O.D.xL (mm)16x125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan