AlumaSeal Cold Storage Film CS (Film Penyegel Penyimpanan)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp4.399.900
Spesifikasi
Materialaluminum film
L (mm)132.6
W (mm)81.5
Size (µm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan