Eppendorf Research Cell Culture Dish (Cawan Kultur Sel)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900
Spesifikasi
Materialpolystyrene
DiameterxH (mm)36.7x10.8
Size (mm)35
Dish Capacity (ml)8.1
Binding Typenon-treated surface
Matrix Active Groupnon-treated surface treatment
Dish Diameter (mm)36.7
Maximum Volume (ml)8.1
Sterilitysterile
Surface Area (cm²/g)9.5
Working Volume (ml)2.0-3.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan