AlumaSeal Aluminum Foil Sealing 96 Film

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
MaterialAluminium film (medical grade adhesive)
L (mm)127
Sterilitynon-sterile
W (mm)78
Size (µm)38
W x L (cm)7.8x12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan