AlumaSeal Aluminum Foil Sealing 384 Film

Sebelum PPN:
Rp3.499.900
Spesifikasi
MaterialAluminium film (medical grade adhesive)
L (mm)137.3
Sterilitynon-sterile
W (mm)82.5
Size (µm)38
W x L (cm)8.25x13.73

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan