Sigma-Aldrich Ace 316 Ss Stirring Shaft

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
Materialstainless steel
L (cm)58, overall
Flat End Size (cm)28
Shaft Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan