POKANA Duckbill Fashion Series 4ply Earloop Protective Face Mask 5 (Masker Duckbill)
Spesifikasi
| Color | Stratosphere Gold Fushion |
|---|---|
| Type | 4Ply Earloop |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Merupakan masker medis fashionable dengan perlindungan 4 LAPIS yang dapat melindungi resiko terpapar dari virus, debu, asap kendaraan, polusi udara, bakteri. Dilengkapi dengan HIGH performance BFE meltblown yang dapat menyaring 99.9% hingga 100% partikel yang berukuran 0.3micron. Menggunakan bahan hygienis dan bebas allergy dengan Form Fit Design Nose-Piece sehingga nyaman digunakan dan menutup hidung dengan sempurna. Tetap MODIS dengan masker MEDIS
- Untuk Dewasa
- Kegunaan : Untuk melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya
- Cara penggunaan : Tutup hidung & mulut dengan masker dan pasangkan tali pengait masker pada telinga. Kemudian tekan penahan masker yang berada di bagian tengah atas masker sesuai bentuk tulang hidung. Tarik bagian bawah masker hingga menutupi dagu.
- Saran : Segera ganti masker bila kotor, basah atau rusak
- Penyimpanan : Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk & kering
- Untuk Dewasa
- Kegunaan : Untuk melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya
- Cara penggunaan : Tutup hidung & mulut dengan masker dan pasangkan tali pengait masker pada telinga. Kemudian tekan penahan masker yang berada di bagian tengah atas masker sesuai bentuk tulang hidung. Tarik bagian bawah masker hingga menutupi dagu.
- Saran : Segera ganti masker bila kotor, basah atau rusak
- Penyimpanan : Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk & kering
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/POKANA%20Duckbill%20Fashion%20Series%204ply%20Earloop%20Protective%20Face%20Mask%205%20(Masker%20Duckbill)/4nP106409167-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
