Luminarc Soup Bowl Opal Dinnerware Alexie (Mangkok Sup)

Sebelum PPN:
Rp32.900 - Rp839.900
Spesifikasi
Diameter (cm)20
ColorWhite
MaterialTempered Glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inject some style into your day-to-day life: the Alexie collection is designed to be restrained and practical. The flawless white colour and generous proportions showcase your week night suppers. They might even awaken the chef within, inspiring you to add a little flourish to the lip! The perfect blank canvas for your creations.

Dimension: Ø20 cm x H 5.5 cm

Material: Tempered Glass.
Tempered glass is processed by controlled thermal and chemical treatment and is stronger than regular glass.
Due to its non-porous, stain proof, smooth, glossy surface tempered glass is 100% hygienic and anti-bacterial material.
Suitable for dishwashers and microwave ovens.
Light-weight for Easy Handling
Peringatan
" - Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number "

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan