Grip-on Feeler Gauge (Pengukur Celah)

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Size (mm)0.05-1.00

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Kunci ini berfungsi sebagai alat pengukur ketebalan atau kerenggangan celah.
- Terdapat 13 blades dalam alat ini dengan ukuran: 0.05 mm , 0.10 mm , 0.15 mm , 0.20 mm , 0.25 mm , 0.30 mm , 0.40 mm , 0.50 mm , 0.60 mm , 0.70 mm , 0.80 mm , 0.90 mm dan 1.00 mm.
- Ukuran yang paling lengkap untuk pengukuran celah dengan akurasi yang sangat tinggi.
- Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.
- Pabrikasi dengan metoda Drop Forging untuk meningkatkan kekerasan kunci.
- Silver Flat Fully Polish Finishing.
- Produk ini sangat berkualitas dan presisi.
- Merk : GRIP-ON.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan