Spesifikasi
| Size (cmxmm) | 20x40 |
|---|---|
| Material | Ceramic Thermolon™ & diamond crystal |
| Color | Black |
| Diameter (cm) | 26 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Smart Shape White Marble Handle Open Frypan GreenPan 20 cm
The SmartShape merupakan wajan penggorengan dengan lapisan ceramic Thermolon anti lengket dan infinity diamond anti gores yang tahan suhu panas tinggi. Dilengkapi dengan beberapa keunggulan seperti:
1. Desain gagang ergonomis dengan rivetless v-shaped, agar gagang tidak panas.
2. Koleksi wajan ini didesain khusus agar bisa ditumpuk sehingga hemat area penyimpanan pada dapur Anda
3. Desain wajan lebih datar dengan kedalaman yang standar sehingga multifungi untuk berbagai teknik memasak,
Cara Perawatan:
1. Selalu panaskan wajan terlebih dahulu dengan mode api kecil sebelum memasukkan minyak atau butter
2. Saat Masak:
- Gunakan api sedang untuk memasak
- Gunakan minyak goreng dengan titik asap tinggi agar wajan terhindar dari panas berlebih
- Gunakan Alat masak berbahan silicone atau kayu, hindari alat masak dari bahan besi
3. Sebelum pencucian, tunggu beberapa saat sampai wajan tidak panas. Setelah itu cuci dengan spons lembut menggunakan air hangat yang telah dicampur sabun
4. Penyimpanan:
Setelah kering, jika ingin ditumpuk beri lapisan kain di atas wajan agar aman dan tidak tergores wajan lain
The SmartShape merupakan wajan penggorengan dengan lapisan ceramic Thermolon anti lengket dan infinity diamond anti gores yang tahan suhu panas tinggi. Dilengkapi dengan beberapa keunggulan seperti:
1. Desain gagang ergonomis dengan rivetless v-shaped, agar gagang tidak panas.
2. Koleksi wajan ini didesain khusus agar bisa ditumpuk sehingga hemat area penyimpanan pada dapur Anda
3. Desain wajan lebih datar dengan kedalaman yang standar sehingga multifungi untuk berbagai teknik memasak,
Cara Perawatan:
1. Selalu panaskan wajan terlebih dahulu dengan mode api kecil sebelum memasukkan minyak atau butter
2. Saat Masak:
- Gunakan api sedang untuk memasak
- Gunakan minyak goreng dengan titik asap tinggi agar wajan terhindar dari panas berlebih
- Gunakan Alat masak berbahan silicone atau kayu, hindari alat masak dari bahan besi
3. Sebelum pencucian, tunggu beberapa saat sampai wajan tidak panas. Setelah itu cuci dengan spons lembut menggunakan air hangat yang telah dicampur sabun
4. Penyimpanan:
Setelah kering, jika ingin ditumpuk beri lapisan kain di atas wajan agar aman dan tidak tergores wajan lain
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
