Bishamon Scissor Lift Table (Lift Meja)

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)3000
Vertical Travel (mm)1000
Table Size (mm)700x1500
Minimum Height (mm)245
Maximum Height (mm)1245

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait