Yuasa Wet Motorcycle Battery Yumicron & Conventional (Aki Motor Basah)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Voltage (V)6
Capacity (Ah)6
Length Dimensions (mm)99
Width Dimensions (mm)57
Height Dimensions (mm)111
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 0038-2009 No : 04-0921035

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk kendaraan: (Motor) Binter >> KH-100 (1986)
(Motor) Yamaha >> RX-King (2000-2001)
(Motor) Yamaha >> RX-Z (2002)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan