Yuasa Wet Car Battery Heavy Duty (Aki Mobil Basah)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Voltage (V)12
Capacity (Ah)60
Length Dimensions (mm)258
Width Dimensions (mm)174
Height Dimensions (mm)202
SNI LicenseYes
SNI NumberSNI 0038-2009 No : 04-0921035

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk kendaraan: (Mobil) HINO >> Dutro
(Mobil) HINO >> SG Series (2000)
(Mobil) HINO >> Truck FM (2000)
(Mobil) MITSUBISHI >> Bus Series
(Mobil) MITSUBISHI >> Bus BM155L (1979)
(Mobil) MITSUBISHI >> Colt 110/125 PS
(Mobil) ISUZU >> Bison th '06
(Mobil) ISUZU >> BORNEO th '97
(Mobil) ISUZU >> ELF NKR 58 truck
(Mobil) ISUZU >> Light Truck (2004)
(Mobil) MITSUBISHI >> Fuso Truck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan