Spesifikasi
| Size (cm) | 30x30 |
|---|---|
| Material | Microfiber 80% Polyester 20% Polyamide |
| Type (gsm) | 330 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Jual Microfiber, Kain Microfiber, Lap Mobil Microfiber, Harga Kain Microfiber, Pabrik Kain Microfiber , Microfiber Cleaning Cloth, Insert Microfiber, Microfiber Towels, Supplier Kain Microfiber, Microfiber Indonesia
Kami menjual LAP MICROFIBER yang berkualitas tinggi, karena terbuat dari bahan unik Ultra Microfiber (Polyester 80% dan Nylon 20%). Kain Microfiber ini 100x lebih halus dari sehelai rambut manusia, sehingga seratnya akan secara mudah menghilangkan kotoran bandel yang tersembunyi di lekukan kecil dan lubang permukaan.
LAP MICROFIBER MIPACKO terdiri dari 2 (dua) lapisan sehingga lebih tebal dan berdaya serap lebih tinggi dibandingkan dengan produk serupa di pasaran yang hanya terdiri dari 1 (satu) lapisan saja.
Sangat Cocok untuk membersihkan permukaan benda-benda yang terbuat dari kaca tanpa meninggalkan goresan.
Pencucian dan Perawatan:
Cuci menggunakan air maks 60°C.
JANGAN MENGGUNAKAN PELEMBUT & PEMUTIH PAKAIAN
JANGAN DISETRIKA
Kami menjual LAP MICROFIBER yang berkualitas tinggi, karena terbuat dari bahan unik Ultra Microfiber (Polyester 80% dan Nylon 20%). Kain Microfiber ini 100x lebih halus dari sehelai rambut manusia, sehingga seratnya akan secara mudah menghilangkan kotoran bandel yang tersembunyi di lekukan kecil dan lubang permukaan.
LAP MICROFIBER MIPACKO terdiri dari 2 (dua) lapisan sehingga lebih tebal dan berdaya serap lebih tinggi dibandingkan dengan produk serupa di pasaran yang hanya terdiri dari 1 (satu) lapisan saja.
Sangat Cocok untuk membersihkan permukaan benda-benda yang terbuat dari kaca tanpa meninggalkan goresan.
Pencucian dan Perawatan:
Cuci menggunakan air maks 60°C.
JANGAN MENGGUNAKAN PELEMBUT & PEMUTIH PAKAIAN
JANGAN DISETRIKA
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
