Spesifikasi
| Size (cm) | 30x30 |
|---|---|
| Color | Blue |
| Material | Microfiber |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Economic Cleaning Cloth-Multi Purpose/Blue/30x30 LE-570301
Economic Cleaning Cloth
Lap Pembersih Ekonomis Serbaguna
CARA PENCUCIAN DAN PERAWATAN
-Cuci dengan normal, jika memakai air panas, maksimal 60°C,
-Hindari Pemutih dan pelembut pada saat pencucian,
-Hindari Tumble dry, jika menggunakan maksimal panas 60°C,
-Jangan gunakan setrika, kalau tidak maka serat akan rusak dan mengurangi bahkan menghilangkan effektivitas handuk microfiber."
Economic Cleaning Cloth
Lap Pembersih Ekonomis Serbaguna
CARA PENCUCIAN DAN PERAWATAN
-Cuci dengan normal, jika memakai air panas, maksimal 60°C,
-Hindari Pemutih dan pelembut pada saat pencucian,
-Hindari Tumble dry, jika menggunakan maksimal panas 60°C,
-Jangan gunakan setrika, kalau tidak maka serat akan rusak dan mengurangi bahkan menghilangkan effektivitas handuk microfiber."
Fitur
Mengandung jutaan serat Microfiber yang super halus.Bisa digunakan dalam keadaan basah & Kering
Dapat dilipat berulang sampai 8 lipatan, sehingga dapat digunakan 8kali membersihkan berbagai permukaan tanpa berhenti.
Kain Lap Microfiber serbaguna terbuat dari Bahan Kain yang mengandung jutaan serat micro (microfiber) yang membentuk banyak sekali pori pori untuk menyimpan air sehingga menyerap air dengan cepat jauh lebih banyak dari bahan katun biasa, hingga bisa lebih dari 7kali berat kainnya.
Pori pori tersebut juga didesain untuk menarik partikel kecil kotoran sehingga masuk ke dalam serat, jadi tidak akan menggores permukaan yang halus. Sedangkan ketika membersihkan dengan kain katun, partikel kotor hanya menempel di permukaan yang berpotensi merusak permukaan yang sedang dibersihkan.
Baik digunakan untuk berbagai kebutuhan kebersihan di rumah, kantor atau berbagai peralatan.
Gunakan kering untuk menarik debu dan partikel kecil kotoran, Gunakan basah untuk membersihkan kotor cair dari semua permukaan dengan hanya menggunakan air, tanpa perlu menggunakan kimia tambahan yang membahayakan, Jadi Menghemat biaya.
Memperpendek waktu membersihkan hingga setengahnya, Super effisien. dan Permukaan jadi bersih mengkilap.
Mengurangi penggunaan kertas tisu yang menghasilkan sampah
Kain Microfiber lebih ramah lingkungan karena tidak meninggalkan sisa bahan kimia yang biasa digunakan untuk memproduksi bahan katun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
