Spesifikasi
| Length of pointer (mm) | 20.0±0.2 |
|---|---|
| Friction of pointer (N) | 0.65±0.15 |
| Material | Steel |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Meter ini sesuai dengan regulasi teknis JGJ / T23-2001, digunakan untuk menguji kekuatan tekan beton dalam lingkup 10-60Mpa, dengan energi standar sistem 2.207J, dan sistem penunjuk nilai dari pembacaan langsung pointer.
Resiliometer beton kami telah disetujui sebagai "Produk Rekomendasi untuk Konstruksi Rekayasa" oleh Kementerian Konstruksi. Shanxi Institute of Building Research, yang menyusun "Pengujian Peraturan Teknis Kekuatan Beton Konkret dari JGJ / T23-2001 dengan Metode Springback", mengawasi proses manufaktur.
Technical
•Length of pointer: 20.0±0.2 (mm)
•Friction of pointer: 0.65±0.15 (N)
•Sphere semi diameter at the end of the flip rod: 25±1.0 (mm)
•Rigidity of flip tensioned spring: 785.0±40.0 (N/m)
•Location of flip hammer's hook release: "100" at the scale mark
•Work length of flip tensioned spring: 61.5.0± 0.3(mm)
•Strike length of flip hammer: 75±0.3(mm)
•Hop location of the flip hammer: "0" at the graduated scale
•Fixed value of steel anvil: 80±2 (our products are controlled between 80-81)
Package including
•ZC-3/ZC3-A concrete rebound hammer tester
•Grindstone
•Flip tension spring
•Buffer spring
•Screwdriver
•Instruction’s manual
Resiliometer beton kami telah disetujui sebagai "Produk Rekomendasi untuk Konstruksi Rekayasa" oleh Kementerian Konstruksi. Shanxi Institute of Building Research, yang menyusun "Pengujian Peraturan Teknis Kekuatan Beton Konkret dari JGJ / T23-2001 dengan Metode Springback", mengawasi proses manufaktur.
Technical
•Length of pointer: 20.0±0.2 (mm)
•Friction of pointer: 0.65±0.15 (N)
•Sphere semi diameter at the end of the flip rod: 25±1.0 (mm)
•Rigidity of flip tensioned spring: 785.0±40.0 (N/m)
•Location of flip hammer's hook release: "100" at the scale mark
•Work length of flip tensioned spring: 61.5.0± 0.3(mm)
•Strike length of flip hammer: 75±0.3(mm)
•Hop location of the flip hammer: "0" at the graduated scale
•Fixed value of steel anvil: 80±2 (our products are controlled between 80-81)
Package including
•ZC-3/ZC3-A concrete rebound hammer tester
•Grindstone
•Flip tension spring
•Buffer spring
•Screwdriver
•Instruction’s manual
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
