CP Center Punch set

Sebelum PPN:
Rp65.900
Spesifikasi
Size (inch)6
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Center punch/ Prick Punches 3 Set
Bahan kuat kekerasan tinggi, awet tahan lama, sangat mudah dan nyaman pemakaian nya.

Size : 6inch
Bahan : Steel
Kegunaan : Penanda Titik Bor
Panjang : 12.5 Cm
Ukuran : 1/16, 1/32, 3/32

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait