Phoenix Tapware Lexi MKII Wall Basin Mixer Set 200mm

Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
Pressure Rating (kPa)150-500
Temperature Rating (°C)1-75
WELS Rating6 star - 4.5L/min REG NO. T36604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Push fit spout
Recessed aerator
Coloured H&C indicators
Feature
Push fit spout
Recessed aerator
Coloured H&C indicators
Includes breech assembly
35mm ceramic cartridge with 15 year warranty
Designed in Australia
Durable high quality finish

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan