SKC Instrument Calibrator Chekmate (Alat Kalibrasi)

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
Measuring Range (ml/minute)20 to 500
Display Resolution (L/minute)0.001
Operating Temperature Range (°F)32 to 104
Operating Barometric Pressure (mbar)700 to 1090
IP RatingIP40
Overall Dimensions (inch)7x3.3x1.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan