SKC Instrument AustiCHEK Calibrator Class 1

Sebelum PPN:
Rp80.999.900
Spesifikasi
Output (dB)94, 104, and 114
Calibration Frequency (kHz)1 (± 0.7%)
Accuracy (dB)± 0.25
Harmonic Distortion (%)< 1.6
Operating Temperature Range (°F)14 to 122
Dimensions (inch)3.1x2.7x1.2
StandardsIEC 60942:2017, BS EN IEC 60942:2018, ANSI S1.40 2006

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan