SKC Instrument Sound Level Meter Essential (Class 2)

Sebelum PPN:
Rp249.999.900
Spesifikasi
Measuring RangeLinear 25 to 140 Peak 40 to 143
Threshold LeveOff, 70, 75, 80, 85 dB
Exchange Rate3, 4, 5, and 6
Datalogging/Time History1 second to 24-hour interval options
Memory Capacity (MB)1
Dimensions (inch)8.3x2.8x1.2
Frequency Range (Hz-kHz)20 to 20
Power4 AA batteries or USB
Runtime (hour)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan