Non Brand First Aid Sling Bag (Tas P3K)

Sebelum PPN:
Rp419.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tas Selempang P3K Type A. Di dalam tas ini terdapat kotak-kotak kecil untuk tempat perlengkapan P3K.
Isi paket Kotak P3K, jenis A:
- Kotak P3K Bahan Plastik
- Kasa steril terbungkus: 20buah
- Perban (lebar 5cm): 2buah
- Perban (lebar 10cm): 2buah
- Plester (lebar 1.25cm): 2buah
- Plester Cepat: 10buah
- Kapas (25gr): 1buah
- Kain segitiga/mittela: 2buah
- Gunting: 1buah
- Peniti: 12buah
- Sarung tangan sekali pakai:2pasang
- Pinset: 1buah
- Lampu senter: 1 pcs
- Gelas untuk cuci mata: 1buah
- Kantong plastik bersih: 1buah
- Betadine (60ml): 1buah
- Alkohol 70 %: 1buah
- Buku panduan P3K di tempat kerja: 1buah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait