Deli Teflon Tape

Sebelum PPN:
Rp18.900
Spesifikasi
ColorWhite
Width (mm)19
Thickness (mm)0.1
Length (m)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan