Panasonic Push Button For Operation Exposed Type (Saklar Tombol/Saklar Tekan)

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
TypeExposed Type
No. of Button2
Rated Capacity (kW)1.25
Case MaterialPlastic
Button CharacterON (Black); OFF (Red)
Dimensions (mm)90x50x40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait