Noritake L L Single Stone Dresser

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)100
Shank Diameter (mm)11
Display603
Dimensions a (mm)0.6
Dimension L (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan