Hualian Vacuum Sealer Machine

Sebelum PPN:
Rp89.999.900
Spesifikasi
TypeKP-40
Accuracy (mm)±1 (according to the bottle)
Speed (pcs/minute)50-200
Label Height (mm)15-150
Bottle Height (mm)25-350
Label Roll (mm)75-350
Dimensions (mm)1270x1000x780
Power (W)1000
Voltage (V/Hz)110/220-50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan