Hualian Sealer Machine

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
TypeFR-900S
Dimensions (cm)85x42x36
Frequency (Hz)50-60
Power (W)500
Working Speed (m/minute)0-12
Sealing Width (cm)0.6-12
Max. Loading (kg)3
Printing TypeSteel Wheel Printing
Temperature Range (°C)0-300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait